入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ガスケット材料 | ニトリル |
材料 | 304ステンレス鋼ストラップ付きダクタイル鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
ボルトの数 | 2 |
コンセント接続 | IP |
出口パイプサイズ | 3 / 4 " |
外径 | "5.94へ" 6.90 |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -20Fから180F |
タイプ | サービスサドル |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | コンセント接続 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31500013907000 CC | クランプの修理 | CC | "1.31へ" 1.39 | 1" | ¥17,189 | |
31500019207000 CC | クランプの修理 | CC | "1.61へ" 1.92 | 1.5 " | ¥17,316 | |
31500048009000 CC | クランプの修理 | CC | "4.40へ" 4.80 | 4" | ¥17,121 | |
31500048011000 CC | クランプの修理 | CC | "4.40へ" 4.80 | 4" | ¥21,998 | |
31500048013000 | クランプの修理 | CC | "4.40へ" 4.80 | 4" | ¥22,227 | |
31500069007000 CC | クランプの修理 | CC | "5.94へ" 6.90 | 6" | ¥19,875 | |
31500069008000 IP | クランプの修理 | IP | "5.94へ" 6.90 | 6" | ¥19,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。