入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムフォロワー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ | ニードルローラー、開封 |
ボア径 | 0.3125 " |
動的負荷容量 | 71400ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 1.125 " |
ローラー素材 | 炭素鋼 |
ローラータイプ | 戴冠 |
ローラー幅 | 0.625 " |
静的負荷容量 | 162000ポンド |
スタッド素材 | 炭素鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-3 / 4-C | 0.25 " | 24660ポンド | 0.75 " | 0.5 " | 63300ポンド | ¥7,562 | |
YR-7 / 8-C | 0.25 " | 35980ポンド | 0.875 " | 0.5 " | 90000ポンド | ¥7,626 | |
YR-1-C | 0.3125 " | 49750ポンド | 1" | 0.625 " | 136000ポンド | ¥7,441 | |
YR-1-1 / 4-C | 0.375 " | 2140ポンド | 1.25 " | 0.75 " | 4170ポンド | ¥9,413 | |
YR-1-3 / 8-C | 0.375 " | 2140ポンド | 1.375 " | 0.75 " | 4170ポンド | ¥9,758 | |
YR-1-1 / 2-C | 0.437 " | 3030ポンド | 1.5 " | 0.875 " | 6200ポンド | ¥10,593 | |
YR-1-5 / 8-C | 0.437 " | 3030ポンド | 1.625 " | 0.875 " | 6200ポンド | ¥10,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。