入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムフォロワー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ | ニードルローラー、密封 |
動的負荷容量 | 15280ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 3.5 " |
ローラー素材 | 炭素鋼 |
ローラータイプ | クラウン付き六角穴付きヘッド |
ローラー幅 | 2" |
静的負荷容量 | 33000ポンド |
スタッド径 | 1.75 " |
スタッドの長さ | 2.75 " |
スタッド素材 | 炭素鋼 |
ねじの長さ | 1.375 " |
番手 | 13 |
タイプ | ヘビースタッド |
UPC | 651041023291 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | スタッドの長さ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-1 / 2-XBC | 1 / 4-28 | 970ポンド | 0.5 " | 0.375 " | 1590ポンド | 0.25 " | 0.625 " | 0.25 " | ¥9,862 | |
HR-5 / 8-XBC | 5 / 16-24 | - | 0.625 " | 0.437 " | - | 0.312 " | 0.75 " | 0.312 " | ¥9,894 | |
HR-3 / 4-XBC | 7 / 16-20 | - | 0.75 " | 0.5 " | - | 0.437 " | 0.875 " | 0.375 " | ¥9,186 | |
HR-7 / 8-XBC | 7 / 16-20 | - | 0.875 " | 0.5 " | - | 0.437 " | 0.875 " | 0.375 " | ¥8,823 | |
HR-1-XBC | 5 / 8-18 | - | 1" | 0.625 " | - | 0.625 " | 1" | 0.5 " | ¥10,835 | |
HR-1-1 / 8-XBC | 5 / 8-18 | 1210ポンド | 1.125 " | 0.625 " | 2500ポンド | 0.625 " | 1" | 0.5 " | ¥10,729 | |
HR-1-1 / 4-XBC | 3 / 4-16 | 4060ポンド | 1.25 " | 0.75 " | 8600ポンド | 0.75 " | 1.25 " | 0.625 " | ¥12,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。