入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムフォロワー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ | ニードルローラー、開封 |
動的負荷容量 | 4060ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 1.25 " |
ローラー素材 | 炭素鋼 |
ローラータイプ | 六角ソケットヘッド |
ローラー幅 | 0.75 " |
静的負荷容量 | 8600ポンド |
スタッド径 | 0.75 " |
スタッドの長さ | 1.25 " |
スタッド素材 | 炭素鋼 |
ねじの長さ | 0.625 " |
番手 | 3 / 4-16 |
タイプ | ヘビースタッド |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | スタッドの長さ | ベアリングタイプ | 動的負荷容量 | ねじの長さ | 番手 | ローラー径 | ローラータイプ | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-1-3 / 8 | 1.25 " | ニードルローラー、開封 | 4060ポンド | 0.625 " | 3 / 4-16 | 1.375 " | ドライバースロットヘッド | 0.75 " | ¥9,998 | |
HR-1-1 / 2 | 1.5 " | ニードルローラー、開封 | 5330ポンド | 0.75 " | 7 / 8-14 | 1.5 " | ドライバースロットヘッド | 0.875 " | ¥11,475 | |
HR-1-5 / 8 | 1.5 " | ニードルローラー、開封 | 5330ポンド | 0.75 " | 7 / 8-14 | 1.625 " | ドライバースロットヘッド | 0.875 " | ¥10,916 | |
HR-1-3 / 4 | 1.75 " | ニードルローラー、開封 | 7600ポンド | 0.875 " | 1-14 | 1.75 " | ドライバースロットヘッド | 1" | ¥14,481 | |
HR-1-7 / 8 | 1.75 " | ニードルローラー、開封 | 7600ポンド | 0.875 " | 1-14 | 1.875 " | ドライバースロットヘッド | 1" | ¥16,887 | |
HR-2 | 2" | ニードルローラー、開封 | 10050ポンド | 1" | 13 | 2" | ドライバースロットヘッド | 1.25 " | ¥18,978 | |
HR-2-1 / 4 | 2" | ニードルローラー、開封 | 10050ポンド | 1" | 13 | 2.25 " | ドライバースロットヘッド | 1.25 " | ¥20,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。