入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
動的負荷容量 | 1350ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 1.375 " |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | フランジ付き |
ローラー幅 | 0.843 " |
静的負荷容量 | 600ポンド |
スタッド径 | 0.5 " |
スタッドの長さ | 1.25 " |
スタッド素材 | 合金鋼 |
ねじの長さ | 0.625 " |
番手 | 1 / 2-20 |
タイプ | スタッド |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | ベアリングタイプ | 動的負荷容量 | 番手 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF-1 | 0.5 " | 玉 | 630ポンド | 7 / 16-20 | 1" | 0.781 " | 230ポンド | 0.437 " | ¥14,972 | |
FCR-1-1 / 8 | 0.5 " | 玉 | 630ポンド | 7 / 16-20 | 1.125 " | 0.781 " | 230ポンド | 0.437 " | ¥15,907 | |
FCR-1-1 / 4 | 0.625 " | 玉 | 1350ポンド | 1 / 2-20 | 1.25 " | 0.843 " | 600ポンド | 0.5 " | ¥17,397 | |
FCR-1-1 / 2 | 0.75 " | 玉 | 2520ポンド | 5 / 8-18 | 1.5 " | 1.187 " | 1370ポンド | 0.625 " | ¥18,916 | |
FCR-1-3 / 4 | 0.875 " | 玉 | 2520ポンド | 3 / 4-16 | 1.75 " | 1.187 " | 1370ポンド | 0.75 " | ¥22,063 | |
RCF-2 | 1.125 " | 玉 | 3490ポンド | 7 / 8-14 | 2" | 1.687 " | 2000ポンド | 0.875 " | ¥23,069 | |
FCR-2-1 / 4 | 1.125 " | 玉 | 3490ポンド | 7 / 8-14 | 2.25 " | 1.687 " | 2000ポンド | 0.875 " | ¥29,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。