定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC VALVES SY7220-5DZ-02T ソレノイド エア コントロール バルブ 1/8 インチ 24vdc | AF7RGZ 22KD53

SMC VALVES SY7220-5DZ-02T ソレノイドエアコントロールバルブ 1/8 インチ 24vdc

在庫あり
アイテム: AF7RGZ モデル:SY7220-5DZ-02T相互参照:22KD53

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,237 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイド/ソレノイド
エアバルブタイプ5ウェイ、2ポジション
周りの派遣社員。 範囲14度から122度F
ボディスタイルマニホールド
CFM1.4
体積係数0.81
電気的接続コネクタ付きDIN端子
全体の高さ1.25 "
全体の長さ(Overall Length)6"
全幅2.5 "
パイロットポートサイズ1/4 "NPTF
パイロット圧力15
パイプサイズ1 / 8 "
消費電力0.45W
圧力範囲15から100へのpsi
シフトテクノロジーソレノイド
電圧24 VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.18
HSコード8481200060

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)アクチュエータ/リターン周りの派遣社員。 範囲全幅パイプサイズ消費電力圧力範囲シフトテクノロジー価格
SMCバルブVQ1101-51ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"ソレノイド/スプリング14度から122度F1.5 "1 / 8 "1.0W22から100へのpsiソレノイド¥19,050
SMCバルブVQ1201-51ソレノイドエアコントロールバルブ3/8インチ24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"ソレノイド/ソレノイド14度から122度F2"3 / 8 "1.0W15から100へのpsiソレノイド¥29,046
SMCバルブVQ2101-51ソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"ソレノイド/スプリング14度から122度F1.5 "-1.0W22から100へのpsiソレノイド¥20,470
SMCバルブVQ2201-51ソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"ソレノイド/ソレノイド14度から122度F2"-1.0W15から100へのpsiソレノイド¥30,585
SMCバルブSY3140-5LZソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "ソレノイド/スプリング14度から122度F1.5 "1 / 8 "0.4W22から100へのpsiソレノイド¥17,845
SMCバルブSY3240-5LZソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "ソレノイド/ソレノイド14度から122度F1.5 "-0.4W15から100へのpsiソレノイド¥23,447
SMCバルブSY5140-5LZソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"ソレノイド/スプリング14度から122度F1.5 "1 / 8 "0.4W22から100へのpsiソレノイド¥17,048

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES SY7220-5DZ-02T ソレノイドエアコントロールバルブ 1/8 インチ 24vdc
¥33,237 /単価