入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
エアバルブタイプ | 5ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | マニホールド |
中心位置 | Open |
CFM | 0.9 |
体積係数 | 0.72 |
電気的接続 | リード線付きプラグコネクタ |
全体の高さ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
全幅 | 1.5 " |
パイロット圧力 | 30 |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
消費電力 | 0.4W |
圧力範囲 | 30から100へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481200060 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディスタイル | CFM | 消費電力 | 圧力範囲 | 電圧 | 体積係数 | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ2301-51 | 3 / 8 " | ベースマウント | 2.6 | 1.0W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.49 | プラグイン | ¥32,807 | ||
VQ2401-51 | - | ベースマウント | 2.6 | 1.0W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.49 | プラグイン | ¥30,398 | ||
SY3340-5LZ | - | マニホールド | 0.29 | 0.4W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.19 | リード線付きプラグコネクタ | ¥30,716 | ||
SY3440-5LZ | 1 / 8 " | マニホールド | 0.29 | 0.4W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.24 | リード線付きプラグコネクタ | ¥28,934 | ||
SY3540-5LZ | 1 / 8 " | マニホールド | 0.29 | 0.4W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.24 | リード線付きプラグコネクタ | ¥30,459 | ||
SY5340-5LZ | 1 / 8 " | マニホールド | 0.9 | 0.4W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.47 | リード線付きプラグコネクタ | ¥31,144 | ||
SY5540-5LZ | - | マニホールド | 0.9 | 0.4W | 30から100へのpsi | 24 VDC | 0.48 | リード線付きプラグコネクタ | ¥29,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。