入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 5ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | マニホールド |
CFM | 0.9 |
体積係数 | 0.61 |
電気的接続 | コネクタ付きDIN端子 |
全体の高さ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全幅 | 2" |
パイロットポートサイズ | 1/8 "NPTF |
パイロット圧力 | 15 |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
消費電力 | 0.45W |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481200060 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ1101-51 | 5" | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | 1 / 8 " | 1.0W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥19,477 | ||
VQ1201-51 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 2" | 3 / 8 " | 1.0W | 15から100へのpsi | ソレノイド | ¥28,906 | ||
VQ2101-51 | 5" | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | - | 1.0W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥19,817 | ||
VQ2201-51 | 5" | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 2" | - | 1.0W | 15から100へのpsi | ソレノイド | ¥29,828 | ||
SY3140-5LZ | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | 1 / 8 " | 0.4W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥17,208 | ||
SY3240-5LZ | 4.5 " | ソレノイド/ソレノイド | 14度から122度F | 1.5 " | - | 0.4W | 15から100へのpsi | ソレノイド | ¥23,156 | ||
SY5140-5LZ | 4" | ソレノイド/スプリング | 14度から122度F | 1.5 " | 1 / 8 " | 0.4W | 22から100へのpsi | ソレノイド | ¥18,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。