入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
色 | 鋼 |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 22 mm |
マックス。 圧力 | 435のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 23度から302度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 色 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H03-32 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 5/32 "または4mm | 鋼 | チューブxUNF | 10 mm | 435のプサイ | ¥2,909 | ||
KQG2H03-N01S | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 5/32 "または4mm | 鋼 | チューブ×MNPT | 12 mm | 435のプサイ | ¥2,766 | ||
KQG2H04-M5 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 5/32 "または4mm | 鋼 | チューブ×R(PT) | 10 mm | 435のプサイ | ¥4,099 | ||
KQG2H06-01S | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 6 mm | 鋼 | チューブ×R(PT) | 12 mm | 435のプサイ | ¥4,458 | ||
KQG2H06-02S | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 6 mm | - | チューブ×R(PT) | 14 mm | 435のプサイ | ¥5,055 | ||
KQG2H06-M5 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 6 mm | 鋼 | チューブ×R(PT) | 12 mm | 435のプサイ | ¥4,284 | ||
KQG2H07-32 | 23度から302度F | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 鋼 | チューブ×MNPT | 12 mm | 435のプサイ | ¥3,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。