入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角穴付きオスアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 1 / 8 " |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 5 / 32 " |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2S01-32A | チューブxUNF | 2 mm | 10-32 | 1 / 8 " | ¥686 | ||
KQ2S03-32A | チューブxUNF | 2 mm | 10-32 | 5 / 32 " | ¥673 | ||
KQ2S04-01AS | チューブxオスBSPT | 3 mm | 1 / 8 " | 4 mm | ¥527 | ||
KQ2S04-M5A | チューブ×R(PT) | 2 mm | M5 X 0.8 | 4 mm | ¥533 | ||
KQ2S04-M6A | チューブ×R(PT) | 3 mm | M6 X 1 | 4 mm | ¥529 | ||
KQ2S05-34AS | チューブ×MNPT | 9 / 64 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | ¥843 | ||
KQ2S06-01A | チューブxオスBSPT | 4 mm | 1 / 8 " | 6 mm | ¥784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。