定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC バルブ KQ2LF04-01A メスエルボ 4mmネジ×チューブ | AC7ABB 36X190

SMC VALVES KQ2LF04-01A メスエルボ 4mmネジ×チューブ

在庫あり
アイテム: AC7ABB モデル: KQ2LF04-01A相互参照:36X190

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,292 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item女性の肘、90度
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリブチレンテレフタレート
ホワイト/グレー
接続タイプチューブxメスBSPT
六角サイズ14 mm
マックス。 圧力145のプサイ
パイプサイズ1 / 8 "
温度。 範囲23度から140度F
管のサイズ4 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)12.7
HSコード3917400090
原産国SG

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズ価格
SMC バルブ KQ2LF01-34A メスエルボ 1/8 インチネジ x チューブ | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34AチューブxFNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "¥1,181
SMC バルブ KQ2LF01-35A メスエルボ 1/8 インチネジ x チューブ | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35AチューブxFNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "¥1,281
SMC バルブ KQ2LF03-34A メスエルボ 5/32 インチネジ x チューブ | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34AチューブxFNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "¥1,094
SMC バルブ KQ2LF03-35A メスエルボ 5/32 インチネジ x チューブ | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35AチューブxFNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "¥1,296
SMC バルブ KQ2LF07-34A メスエルボ 1/4 インチネジ x チューブ | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34AチューブxFNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "¥1,183
SMC バルブ KQ2LF07-35A メスエルボ 1/4 インチネジ x チューブ | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35AチューブxFNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "¥1,391
SMC バルブ KQ2LF07-36A メスエルボ 1/4 インチネジ x チューブ | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36AチューブxFNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "¥1,621

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES KQ2LF04-01A メスエルボ 4mmネジ×チューブ
¥1,292 /単価