入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
色 | ホワイト/グレー |
接続タイプ | チューブxUNF |
六角サイズ | 7 mm |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 10-32 |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2L03-32A | チューブxUNF | 7 mm | 男性の肘、90度 | 10-32 | 5 / 32 " | ¥578 | ||
KQ2L04-M6A | チューブ×R(PT) | 8 mm | 男性の肘、90度 | M6 X 1 | 4 mm | ¥680 | ||
KQ2L05-32A | チューブxUNF | 7 mm | 男性の肘、90度 | 10-32 | 3 / 16 " | ¥896 | ||
KQ2L07-32A | チューブxUNF | 7 mm | 男性の肘、90度 | 10-32 | 1 / 4 " | ¥726 | ||
KQ2LF04-02A | - | - | オスエルボ | - | - | ¥1,159 | 見積依頼
| |
KQ2Z06-02AS | - | - | オスエルボ | - | - | ¥2,026 | 見積依頼
| |
KQB2L09-N02S | - | - | オスエルボ | - | - | ¥3,383 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。