入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空レギュレーター |
高さ | 103 mm |
長さ | 71 mm |
マックス。 流量 | 240 LPM |
ポートサイズ | 5 / 16 " |
ポートタイプ | チューブ |
圧力範囲 | -100〜-1.3 Kpa |
温度。 範囲 | 5〜60度C |
幅(Width) | 101 mm |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 長さ | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IRV20-N11BG | 72 " | 3 / 8 " | ¥28,570 | ||
NIT209-T003BG | - | - | ¥129,667 | 見積依頼
| |
P53801018 | - | - | ¥843 | 見積依頼
| |
P53802004 | - | - | ¥411 | 見積依頼
| |
P601010-12 | - | - | ¥5,651 | 見積依頼
| |
P601010-14 | - | - | ¥2,374 | 見積依頼
| |
IRV10-N01-X3 | - | - | ¥65,226 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。