入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空レギュレーター |
高さ | 83 mm |
長さ | 55 mm |
マックス。 流量 | 140 LPM |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
ポートタイプ | チューブ |
圧力範囲 | -100〜-1.3 Kpa |
温度。 範囲 | 5〜60度C |
幅(Width) | 73 mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。