入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンスプリングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 4-20 / 32」 |
接続タイプ | MNPT |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
六角サイズ | 9 / 16 " |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 温度 | 180度F |
最大水圧 | 500のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 9 / 16 " |
シール材 | バイトン |
シート素材 | 真鍮 |
サイズ | 1 / 4 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シート素材 | 接続タイプ | 六角サイズ | サイズ | 幅(Width) | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK BRS 210-2M2M-B | 真鍮 | MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 7 / 16 " | 1.187 " | 真鍮 | 250度F | ¥4,602 | ||
CHK BRS 210-2M2M-F | 真鍮 | MNPT×MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 7 / 16 " | 1.187 " | 真鍮 | 180度F | ¥4,530 | ||
CHK BRS 210-2F2M-B | 真鍮 | FNPT×MNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 1 1 / 16 " | 真鍮 | 180度F | ¥4,549 | ||
CHK BRS 210-2F2M-F | 真鍮 | FNPT×MNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 1 1 / 16 " | 真鍮 | 180度F | ¥4,947 | ||
CHK BRS 210-2M2F-B | 真鍮 | MNPT×FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 1 1 / 16 " | 真鍮 | 180度F | ¥4,959 | ||
CHK BRS 210-2M2F-F | 真鍮 | MNPT×FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 1 1 / 16 " | 真鍮 | 180度F | ¥4,906 | ||
CHK BRS 215-2F2F-B | 真鍮 | FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 真鍮 | 180度F | ¥4,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。