アイテム価格 | スパイラル止め輪 |
終了 | 油 |
溝の深さに適合 | 0.130 " |
GrooveDiaに適合します。 | 5.260 " |
溝の幅に適合 | 0.12 " |
ボア径用。 | 5" |
無料OD | 5.297 " |
溝径許容範囲 | +/- 0.006 " |
溝幅の許容差 | 0.005 " |
材料 | 炭素鋼 |
ラジアルウォール | 0.312 " |
抗張力 | 211,000のプサイ |
厚さ | 0.111 " |
厚さの許容 | +/- 0.003 " |
タイプ | 内部 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。