入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
アンプ | 2交流 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
蛇口の注ぎ口 | スタンダード |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ハンドルタイプ | センサー |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 3 |
全体の高さ | 4 45 / 64 " |
電源 | 電池 |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | "4へ" 7 |
注ぎ口の長さ | 3 15 / 16 " |
温度コントロール | NO |
UPC | 671254350823 |
バルブタイプ | ソレノイド |
電圧 | 6 VDC |
船の重量(kg) | 2.47 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け穴の中心から中心へ | アンプ | ボディ材質 | 装着タイプ | 穴の数 | 全体の高さ | 電源 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF2100-4 | 4" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 1 | 4.5 " | アルカリ電池 | "4へ" 7 | ¥105,187 | ||
SF2300 | 4" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 3 | 4 45 / 64 " | アルカリ電池 | "4へ" 7 | ¥101,339 | ||
SF2400-4 | 4" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 1 | 7" | アルカリ電池 | "4へ" 7 | ¥89,974 | ||
SF2150-4 | 4" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 1 | 4.5 " | 電池 | "4へ" 7 | ¥96,710 | ||
SF2450-4 | 4" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 1 | 7" | 電池 | "4へ" 7 | ¥100,000 | ||
EAF100-P-ISM | 1" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 1 | 6.875 " | アルカリ電池 | "2へ" 14 | ¥186,908 | ||
EAF150-ISM | 1" | 2交流 | 真鍮 | デッキ | 1 | 6.875 " | 電池 | "2へ" 14 | ¥190,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。