入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動刑務所フラッシュバルブ |
接続場所 | 戻る |
終了 | 粗真鍮 |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.6 |
入口サイズ | 1" |
電源 | 24 VAC、50/60 Hz |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
ラフイン | 20.5 " |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フラッシュあたりのガロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ロイヤル 603 ESM | 3.5 | ¥107,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。