SKB 3i-4909-5B-E 保護ケース、50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 3 1 / 2 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 5" |
内側の長さ | 49 " |
内幅 | 9" |
ふたの深さ | 1 1 / 2 " |
負荷容量 | 160ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 0 |
全体の深さ | 5 27 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 23 / 64 " |
全幅 | 11 35 / 64 " |
ボリューム容量 | 1.28立方フィート |
船の重量(kg) | 6.66 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3I-4909-5B-L | ¥52,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。