SKB 3I-3613-12BE 保護ケース、38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 10 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 12 " |
内側の長さ | 36 " |
内幅 | 13 1 / 2 " |
ふたの深さ | 2" |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 10 15 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 43 / 64 " |
全幅 | 16 3 / 64 " |
ボリューム容量 | 3.38立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 10.35 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3I-3613-12BL | ¥98,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。