SKB 3I-2914-15BE 保護ケース、32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 13 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 15 " |
内側の長さ | 29 " |
内幅 | 14 " |
ふたの深さ | 2" |
負荷容量 | 325ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 15 7 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 51 / 64 " |
全幅 | 16 11 / 16 " |
ボリューム容量 | 3.52立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 10.35 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3I-2914-15BC | ¥89,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。