SKB 3i-2213-12BE 保護ケース、24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 9 7 / 8 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 12 " |
内側の長さ | 22 " |
内幅 | 13 " |
ふたの深さ | 1 7 / 8 " |
負荷容量 | 175ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 14 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 21 / 64 " |
全幅 | 15 1 / 2 " |
ボリューム容量 | 1.99立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 8.37 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3i-2213-12BC | ¥81,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。