INGERSOLL-RAND MX60B エア舗装ブレーカー 1250 Bpm 70.0 Cfm
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
アイテム価格 | エア舗装ブレーカー |
空気吸入口 | 3 / 4 "NPT |
ブッシング | スプリング式アンビル |
CFM @全負荷 | 70.0 |
ハンドルタイプ | Tグリップ |
最小ホースサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | ラッチ |
シャンクサイズ | 1-1 / 4 x 6 " |
UPC | 663023014005 |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 76.96 |
船幅(cm) | 57.4 |
HSコード | 8467195060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。