入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | コンフォートグリップ |
ヘッド形式 | 固定、ラチェットスクエアドライブ |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | インチポンド/ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 14 13 / 16 " |
一次スケールの増分 | プリセット |
一次スケール範囲 | 750 in.-lbs./85 Nm / 864 kgf-cm |
回転 | CW |
二次スケール範囲 | 0nmに85 |
設定 | 工場 |
ティース | 交換可能なヘッド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | クリック |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。