入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
材料 | 偽造の |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 11 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141881110 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | 頭の角度 | 材料 | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88012 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 3.75 " | SAE | 3 / 8 " | ¥3,406 | |
88014 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 4" | SAE | 7 / 16 " | ¥3,703 | |
88016 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 4.25 " | SAE | 1 / 2 " | ¥3,788 | |
88018 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 4 9 / 16 " | SAE | 9 / 16 " | ¥3,765 | |
88020 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 4.875 " | SAE | 5 / 8 " | ¥4,305 | |
88022 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 5.25 " | SAE | 11 / 16 " | ¥4,660 | |
88024 | 15度 | 合金鋼 | 12 | 15度 | 5.5 " | SAE | 3 / 4 " | ¥5,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。