SK PROFESSIONAL TOOLS 8462 ソケット 3/8 インチ ドライブ 12mm 6 ポイント深さ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 12 " |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141084627 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。