SK PROFESSIONAL TOOLS 84229 ソケットビットセット 1/4ドライブ クローム 9本
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビットセット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | スーパークローム |
材料 | S2スチール |
個数 | 9 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/4 "ドライブ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、3 / 8"ドライブ:T40、T45、T50 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
84004 | クロム | ねじ回し | ¥3,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。