入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットレンチセット |
アクセサリー | プラスチック製トレー |
終了 | クロム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 2度 |
ギヤード歯の数 | 216 |
個数 | 12 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 0度 |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
レンチスタイル | 組み合わせ |
レンチが含まれています | 8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80049 | 7 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥53,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。