入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット延長セット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
終了 | スーパークローム |
個数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 "、3"、6 "、8"、10 "、14" |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40936 | 1 / 4 " | 6 | 1-1 / 2 "、2"、4 "、6"、8 "、10"、14 " | ¥25,106 | ||
4941 | 1 / 4 " | 3 | 3 "、7"、15 " | ¥32,291 | ||
4538 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 "、3"、4 "、6"、8 "、10"、18 "、24" | ¥41,724 | ||
4539 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 "、3"、4 "、6"、8 "、10"、18 "、24" | ¥47,166 | ||
4537 | 3 / 8 " | 6 | 1-1 / 2 "、3"、4 "、6"、8 "、10" | - | 見積依頼
| |
4524 | 3 / 8 " | 4 | 3 "6"、8 "12" | ¥20,631 | ||
4514 | 3 / 8 " | 4 | 1-1 / 2 "、3"、6 "、12" | ¥16,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。