入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 11 / 16 " |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141418224 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41132 | クロム | 6 | 16進法 | 1.625 " | 1" | スタンダード | ¥3,697 | |
41134 | クロム | 6 | 16進法 | 1 23 / 32 " | 1-1 / 16」 | スタンダード | ¥4,288 | |
41136 | クロム | 6 | 16進法 | 1 23 / 32 " | 1.125 " | スタンダード | ¥4,607 | |
41816 | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 1 / 2 " | 深い | ¥4,137 | |
41818 | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 9 / 16 " | 深い | ¥4,137 | |
41820 | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 5 / 8 " | 深い | ¥4,160 | |
41824 | クロム | 6 | 16進法 | 3.25 " | 3 / 4 " | 深い | ¥4,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。