入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 4 |
出力タイプ | 正方形である |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 9 / 32 " |
ソケットの深さ | 1.375 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。