入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 1 / 2 " |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ポリマーの分析 |
最大太陽光発電 | 12,000 |
外径 | 1-21 / 32」 |
温度。 範囲 | -40〜266度 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8482500000 |
原産国 | DE |
モデル | 長さ | 最大太陽光発電 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSI-2426-24 | 1.5 " | 37,700 | -149〜485度 | 2 | ¥17,293 | |
GSI-2426-12 | 3 / 4 " | 12,000 | -40〜266度 | 2 | ¥4,617 | |
GSI-2426-16 | 1" | 12,000 | -40〜266度 | 2 | ¥6,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。