入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 3.25 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
挿入長さ | 1-7 / 8」 |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 7 / 16 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41216 | - | 3.437 " | SAE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥5,724 | ||
41218 | - | 3.437 " | SAE | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ¥5,748 | ||
41220 | - | 3.437 " | SAE | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥6,009 | ||
41419 | 3.75 " | 3.75 " | メトリック | 19 mm | 19 mm | ¥6,600 | ||
41224 | 3.75 " | 3.75 " | SAE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥6,604 | ||
41214 | 3.25 " | 3.25 " | SAE | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥5,027 | ||
41213 | 3.25 " | 3.25 " | SAE | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥4,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。