入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 31 / 64 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 16 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。