入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングソケットビットセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | スーパークローム |
材料 | S2スチール |
個数 | 7 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41255 | 1 / 2 " | 5 | SAE | 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8" | 16進法 | ¥35,867 | ||
41455 | 1 / 2 " | 5 | メトリック | 8、10、12、14、17 mm | 16進法 | ¥35,999 | ||
84220 | 1 / 4 " | 10 | SAE | 1/4 "ドライブ:T8、T10、T15、T20、T25、T27、3 / 8"ドライブ:T30、T40、T45、T50 | トルクス | ¥59,327 | ||
19726 | 3 / 8 " | 6 | メトリック | 4、5、6、7、8、10ミリメートル | 16進法 | ¥29,951 | ||
19748 | 3 / 8 " | 8 | メトリック | 3、4、5、6、7、8、9、10 mm | ボール六角 | ¥49,066 | ||
19751 | 3 / 8 " | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 16進法 | ¥27,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。