SINGER SAFETY 22123C410 ノイズ低減パネル Crvd 10 x 4 x 1 グラスファイバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノイズリダクションパネル |
色 | グレー |
カバレッジ | 最大12dBaを削減 |
材料 | グラスファイバー |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.85 |
耐性 | オイル、グリース、カビ |
温度。 範囲 | 180度F(連続)+265度F断続 |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7019391090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。