SINGER SAFETY 22-310148 音響スクリーン モジュラー グレー 4-1/2 x 8 フィート
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
アイテム価格 | 音響スクリーン |
色 | グレー |
カバレッジ | 最大21dBaを削減 |
長さ | 8ft。 |
材料 | グラスファイバー、スチールフレーム、ビニールバリアスクリーン、面ファスナー |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.7000000000000001 |
耐性 | オイル、グリース、カビ |
温度。 範囲 | フェーシング;180 °F / グラスファイバー 1000 °F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 4.5ft。 |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 9403896010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。