SINGER SAFETY 15016841 音響フォーム 54 インチ幅 PK4
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
アイテム価格 | アコースティックフォーム |
色 | グレー |
カバレッジ | 40平方フィート |
長さ | 4 '5」 |
材料 | 連続気泡ポリウレタンフォーム |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.60 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 2 '3」 |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 69.85 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。