入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログマルチメータ |
AC周波数応答 | 100キロヘルツ |
正確さ | VDC +/- 2%フルスケール、VAC +/- 3%フルスケール |
可聴連続性 | 有り |
バッテリタイプ | 9VおよびD |
デシベル | -20 〜 +50 dB |
最大ACボルト | 1000 |
最大DCアンペア | 10A |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 20Mオーム |
感度 | 5Kオーム/ VAC、20Kオーム/ VDC |
UPC | 094701107748 |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。