入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式押しボタンデッドボルト |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.375 " |
ケースの材質 | オールメタル |
扉の厚さ | 1-3/8" to 2-1/4" |
終了 | サテンクローム |
演算 | 木製ドア専用の補助品 |
ハンド | 工場左、フィールドリバーシブル |
ハンドルタイプ | 親指ターン |
深さの内側 | 3.625 " |
内側の高さ | 3" |
内幅 | 3.375 " |
キーパッド | 5ボタン、耐破壊性 |
ラッチの長さ | 5 / 8 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 2-1 / 2」 |
外の高さ | 6.5 " |
外側の幅 | 2.5 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 22.23 |
原産国 | US |
モデル | 外の高さ | バックセット | ケースの材質 | 外側の幅 | 扉の厚さ | 演算 | 深さの内側 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060000-26D41 | 3.75 " | 2-9/16" or 2-1/2" | 亜鉛 | 2 9 / 16 " | 1-3/8" to 1-1/2" | キーオーバーライドによる補助 | 1-9 / 16」 | 5" | ¥47,138 | |
710226D41 | 6.5 " | 2.75 " | オールメタル | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | 補助 | - | 5.75 " | ¥34,637 | |
710426D41 | 6.5 " | 2-3/8" to 2-3/4" | オールメタル | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | 補助 | - | 5.75 " | ¥34,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。