入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリースクエアファイル |
カットタイプ | クソ野郎 |
直径 | 7 / 16 " |
エッジ | シングルカット |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | 唐 |
長さ | 6" |
パターン | アメリカ |
プロファイル形状 | 三角 |
インチあたりの歯 | 34 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8203103000 |
原産国 | IN |
モデル | カットタイプ | 直径 | 終了 | ハンドルデザイン | 長さ | パターン | インチあたりの歯 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78518100 | クソ野郎 | 5 / 8 " | ブラックオキサイド | 唐 | 6" | アメリカ | 26 | ¥2,783 | |
73516500 | バスタード/ダブル | - | ナチュラル | なし | 6" | アメリカ | - | ¥2,981 | |
73517500 | スムーズ/ダブル | - | ナチュラル | なし | 6" | アメリカ | - | ¥3,502 | |
73518000 | バスタード/ダブル | - | ナチュラル | なし | 8" | アメリカ | - | ¥3,691 | |
73518500 | セカンド/ダブル | - | ナチュラル | なし | 8" | アメリカ | - | ¥4,122 | |
73519000 | スムーズ/ダブル | - | ナチュラル | なし | 8" | アメリカ | - | ¥4,611 | |
73519500 | バスタード/ダブル | - | ナチュラル | なし | 10 " | アメリカ | - | ¥4,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。