入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なレギュレーター |
本体径 | 1" |
ボディ材質 | 真ちゅう/鋼 |
発送先 | 14から58へのpsi |
供給圧力範囲 | 14から58へのpsi |
ダイヤフラム素材 | 柔軟なゴム |
ガスサービス | プロパン |
入口接続 | POL |
コンセント接続 | 9/16 "M LH |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
レギュレーター容量 | ミディアムからヘビーデューティー |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 0から4000へのpsi |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | EE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。