アイテム価格 | 風速センサー |
色 | ホワイト |
深さ | 12.625 " |
高さ | 1.75 " |
入力電圧 | 24 VAC |
動作温度 範囲 | 23から113 F |
センサータイプ | 薄膜熱風速計 |
ターミナル指定 | G、M、U1 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9026802000 |
原産国 | AT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。