アイテム価格 | CO2ルームセンサー |
色 | ホワイト |
深さ | 3.75 " |
高さ | 1.875 " |
入力電圧 | 13.5から35 Vdc |
動作温度 範囲 | 23から113 F |
センサータイプ | NDIRCO2センシングモジュール |
ターミナル指定 | G、G0、U1 |
UPC | 094713955894 |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。