SIEMENS CJD63B350 ボルトオンサーキットブレーカー Cjd 350 Amp 600vac 3p 150kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 150kAIC @ 480V |
アンプ | 350A |
フレーム型 | CJD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 14.96 |
船高(cm) | 45.36 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CJD63B225 | 225A | ¥1,183,503 | ||
CJD63B250 | 250A | ¥1,183,503 | ||
CJD63B400 | 400A | ¥1,183,503 | ||
CJD63S400A | 400A | ¥884,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。