定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SIEMENS B250HH モールドケースサーキットブレーカー、50A、2P、65V で 240kAIC | CE6KXF

SIEMENS B250HH モールドケースサーキットブレーカ、50A、2P、65V で 240kAIC

在庫あり
アイテム: CE6KXF モデル:B250HH

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,586 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
アンプ50
フレーム型B
Number of Poles2
電圧240V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.3
船高(cm)10
船の長さ(cm)5
船幅(cm)7
HSコード8536200020

商品の詳細:

  • Siemens B250HH サーキットブレーカーは、電気制御パネルや配電盤内への設置に適しており、接続された回路や機器を過電流や短絡から保護します
  • 熱磁気トリップは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重大な短絡に即座に反応するための長時間トリップ機能と瞬間トリップ機能の両方を提供します。
  • 負荷側ラグ端子を備えたボルトオン設計により、取り付けと配線が簡単になります
  • ULリスト

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプフレーム型Number of Poles電圧価格
SIEMENS B11500S01 モールドケースサーキットブレーカー、15A、120 / 240V、単極 | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V¥28,863
SIEMENS B115AF モールドケースサーキットブレーカー、15A、120V、1P、単相 | CE6KTK B115AF15B1120V¥24,591
見積依頼
SIEMENS B115DF モールドケースサーキットブレーカー、15A、120V、1P、ボルトオン | CE6KTL B115DF15B1120V¥46,203
SIEMENS B115DFH モールドケースサーキットブレーカ、15A、熱磁気トリップ | CE6KTM B115DFH15B1120V¥48,527
SIEMENS B115H モールドケースサーキットブレーカー、15A、240V、1P、単相 | CE6KTN B115H15B1120V¥4,644
SIEMENS B115HH モールドケースサーキットブレーカー、15A、120 / 240V、単相 | CE6KTP B115HH15B1120V¥10,832
SIEMENS B115HID モールドケースサーキットブレーカー、15A、120V、1P、単相 | CE6KTQ B115HID15B1120V¥4,485

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SIEMENS B250HH モールドケースサーキットブレーカ、50A、2P、65V で 240kAIC
¥30,586 /単価