入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御弁 |
体積係数 | 0.63 |
接続タイプ/サイズ | (F)NPT 1/2 " |
深さ | 1-5 / 16」 |
高さ | 2.25 " |
マックス。 水温 | 250度F |
仕様 | MZシリーズ、グローブバルブ、真ちゅうトリム |
タイプ | グローブ |
幅(Width) | 568746 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 10.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481809015 |
モデル | 体積係数 | 接続タイプ/サイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
599-01115 | 0.4 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥10,642 | |
599-01117 | 0.63 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥10,697 | |
599-01119 | 1 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥10,516 | |
599-01121 | 1.6 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥10,892 | |
599-02000 | 0.4 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥12,807 | |
599-02004 | 1 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥12,701 | |
599-02006 | 1.6 | (F)NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ¥12,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。