アイテム価格 | 空気圧バルブアクチュエータ |
高さ | 1.75 " |
長さ | 1.75 " |
マックス 空気圧 | 35のプサイ |
装着タイプ | 直接結合 |
公称スプリングレンジ | 8から13へのpsi |
作動圧力 | 3〜8、8〜13、10〜15 |
ストローク | 7 / 32 " |
UPC | 013263793763 |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8483405010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。