入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアバルブ |
エアコネクション | 1 / 4 "バーブ |
深さ | 1.375 " |
高さ | 3.75 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルオープン/ノーマルクローズ |
UPC | 642415185400 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 3 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
265-1028 | 1.875 " | 2.875 " | 1.75 " | ¥15,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。