アイテム価格 | 空気圧トランスミッター |
エアコネクション | 1/8 "FTP |
空気消費量 | 35scfm |
深さ | 4.25 " |
要素タイプ | リジッド |
高さ | 2.25 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 160度F |
逆演/直動 | 直動式 |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 9" |
温度制御範囲 | 0度から100度F |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。